6-kotni nasadni ključ

Št. art.: 850A-7/32
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 850A-7/32
EAN/GTIN 4000896037537
Številka proizvajalca 850A-7/32

Opis

Opis:

  • Ameriških razsežnosti
  • S klečečim
  • Površina: Kromirana, polirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 6,3 mm (1/4 in.)
  • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 7/32
  • Dimenzije / dolžina: 25 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 8,5 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 11 mm
  • Neto teža (kg): 0,01 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico