Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²
Žepi
Zadnji žep z mezincem in zavihkom
Žep z linijo in dodatnim žepom
Žep za noge z mezincem in zavihkom
Žepi za zaščito kolen
Volno viseči prsni žepi z žepi za nohte, eden z žepom za telefon in eden z žepom za pisala
Žep za telefon
Žepi za žeblje - lahko jih pospravite v sprednja mehasta žepa
Podrobnosti
Zanka za kladivo na obeh straneh
Široke zanke za pas
Elastika na pasu
Podloga
Podloga iz odeje
Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi
Odlika
Zaključek nog z zadrgo, spodnji del nog z elastiko
Ojačitev
Zdraga CORDURA® na kolenih
Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trakovi okoli nog, odsevniki na ramenih
Prednje zapiranje
Zmogljiva skrita dvosmerna plastična zadrga
Opis:
- Vidljivi priljubljeni z žepi za zaščito kolen iz materiala CORDURA®
- Dva prosta prsna žepa z varnostnimi trakovi, eden z žepom za telefon, drugi z žepom za pisala
- Dva prosta žepa za nohte, ki ju je mogoče namestiti v sprednja žepa mehov
- Prednji žep za kladivo in samostoječe hlače
- Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 2 zaščitna oblačila z visoko vidnostjo
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Certified according to EN 342 when used with art: 4851