Mobilna delovna miza D.1200 mm x Š.760 mm x V.1400 mm

Št. art.: 85030003
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 85030003
EAN/GTIN 4018754054336
Številka proizvajalca 85030003
L-število L60010 3979
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • 5 valjčnih predalov iz jeklene pločevine z režami za pregrado predalov

Lastnosti:

  • Število predalov: 5
  • Barva: zelena
  • Višina mm (h): 1400 mm
  • Dolžina [mm): 760 mm
  • Št.: 96/3
  • Teža kg: 166.500 kg
  • Širina mm (b): 1200 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico