Nastavek za izvijač s kroglično glavo za senzor hitrosti motorja

Št. art.: 8501KK-4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8501KK-4
EAN/GTIN 4000896157839
Številka proizvajalca 8501KK-4
L-število L60140 4355

Opis

Opis:

Uporaba:
Izklop in/ali Namestitev tipala števila vrtljajev motorja na motorje VW:
1,4 l vbrizgavanja (neposredno vbrizgavanje s turbokompresorjem): Golf 5, Golf Plus, Touran, Tiguan, Scirocco, Motorji z vbrizgavanjem Passat
1,4 l (s turbopolnilnikom in turbopolnilnikom z neposrednim vbrizgavanjem): Golf 6, Golf Plus, Tiguan, EOS, Scirocco,
  • Dolga izvedba
  • Z žogo glavo
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 6,3 mm (1/4 in.)
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: 4 mm
  • Dimenzije / dolžina: 80 mm
  • Dolžina l1: 60 mm
  • Neto teža (kg): 0,02 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico