Opis:
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 8501-7, Versandgewicht: 0,013 kg, GTIN/EAN: 4000896210398
- Površina: Prevlečena s KOSITROM
- DIN 7422
- Izdelano v Nemčiji
- Pogon: Kvadratni votli 6,3 mm (1/4 in.)
- Izhod: Znotraj šestkotnega profila
- Velikost ključa: 7 mm
- Dimenzije / dolžina: 28 mm
- Dolžina l1: 6,5 mm
- Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita