Noži MARTOR SECUMAX POLYCUT MDP 8500772 , 100 v škatli

Št. art.: 8500772.16
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
    Vrsta izdelka Rezalnik za folije

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8500772.16
    EAN/GTIN 4002632801242
    Številka proizvajalca 8500772.16

    Opis

    Opis:

    Vsestransko med strokovnjaki. Zaznavna kovina.
    SECUMAX POLYCUT MDP je eden naših majhnih, okretnih nožev za enkratno uporabo iz plastike. In vendar ima tukaj poseben položaj kot vsestransko podjetje. Zahvaljujoč nekoliko širši vrzeli med rezilom in plastiko lahko tanek material razrežete tudi v več plasteh. Poleg tega lahko z dolgim koničastim nosom rezila naredite svojo pot v papir, folijo itd Vaše podjetje je še posebej zadovoljno, da je izdelano tudi iz kovine-zaznavne in s tem obnovljive plastike.
    • Osnovni material:
      Kovinska zaznavna plastika
    • Kovine, ki jih je mogoče zaznati
      pri delu, se lahko včasih izgubijo rezalno orodje ali njegovi deli. Ampak samo za kratek čas. Zaradi svoje zaznavnosti kovin jo lahko ponovno najdete, preden zapusti podjetje z vašim blagom.
    • Vse zaščiteno
      rezilo iz nerjavečega jekla je varno vdelano med nosom in ročaj. Tako boste zmanjšali samo tisto, kar si resnično želite. Ni nevarnosti za vas ali vaše izdelke.

    • SECUMAX POLYCUT MDP je nož za enkratno uporabo. Ker vam rezila ni treba menjati, ne vi ne vaši zaposleni ne morete priti v stik z njim. Še en plus v smislu varnosti.
    • Dolg, koničast nos
      Zakaj je izjemno dolg in koničast nos SECUMAX POLYCUT MDP? Ker ga lahko še posebej dobro vstavite v vrzeli. Poleg tega je rezalni material še bolj zanesljivo voden do rezila.
    • Popolnoma nameščen
      SECUMAX POLYCUT MDP ne bo tako hitro izgubljen. Ker je varnostni noži opremljen z očescem, ga lahko vedno pritrdite na uporabno mesto.
    • Glavni rezalni materiali:
      Zaviti, raztegniti, skrčiti
      film lepilni trak
      folija in papirnate tkanine
      preje, niz
      ovojnice

    Lastnosti:

    • Ročaj: Standardni ročaj
    • Ravnanje: Desničarji in levičarji
    • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
    • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
    • Transportna ključavnica: Da
    • Sprožilec: Roko
    • Ergonomija: Ergonomično
    • Globina reza (povzeta): 3 mm
    • Glavni rezalni materiali: Ovijanje, raztezanje, skrčljiv film, lepilni trak, filmske in papirne mreže, Preja, vrvica, ovojnica
    • Lastnosti abrazije: Visoka zaščita proti obrabi
    • Nosilec/obroček: Da
    • Praska traku: Ne
    • Osnovni material: Kovinska zaznavna plastika
    • SoftGrip: Ne
    • Zaznavna kovina: Da
    • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 30
    • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
    • Oblika rezila (nož): Drugo
    • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
    • Nameščeno nerjavno rezilo (nož): Da
    • Menjava rezil brez orodja: Ne
    • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
    • Kot promocijski izdelek: Ne
    • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico