Komplet orodij v plastičnem držalu

Št. art.: 850.B CN
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 850.B CN
EAN/GTIN 7610733235407
Številka proizvajalca PB 850.B CN
L-število L60060 2351

Opis

Opis:

  • Ploščata in križna dleta, sredinski vbodi, vbodi, komplet v praktičnem plastičnem držalu
  • za varno odrezovanje, odbijanje, izsekovanje, sredinsko vbijanje, izbijanje ali prebijanje
  • Dela z ostrim rezalnim robom, pri ponovnem ostrenju se izogibajte segrevanju nad 200° C
  • punch s stožčastim trnom, konkavna konica preprečuje zdrs ali zdrs z glave žeblja
  • zrnata konica natančno brušena, visoka trdota, izredno trpežna
  • kromirana, trajna zaščita pred rjo
  • prekaljena udarna glava, preprečuje drobljenje po standardnih specifikacijah
  • visoka delovna trdota, zagotavlja izjemno trpežnost rezanja in dolgo življenjsko dobo
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, trda in žilava za dolgo življenjsko dobo
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostna navodila: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Dleta: 12, 18
  • Križno dletalo: 5
  • Prebijanje: 3, 4
  • Sredinski luknjač: 2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico