Kotni izvijač T-ročaj šesterokotnikni SLS 8 mm

Št. art.: 84TZ.8SLS
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
Vrsta izdelka Trn za cevni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 84TZ.8SLS
EAN/GTIN 3662424028274
Številka proizvajalca 84TZ.8SLS
L-število L60130 9292

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebna varnostna naprava s krimpiranim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Ergonomski T-ročaj za učinkovito uporabo obeh koncev ključa
  • Silicijevo jeklo
  • Polirano, fosfatirano.

Lastnosti:

  • A [mm]: 8
  • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 150

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico