Kotni izvijač T-ročaj šesterokotnikni 3 mm

Št. art.: 84TCD.3
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 84TCD.3
EAN/GTIN 3662424012174
Številka proizvajalca 84TCD.3
L-število L60130 9133

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Primerno za splošne uporabe, kot so popravilo motornih koles, sestavljanje avtomobilov in industrijsko vzdrževanje
  • Drsna prečna palica s T-ročajem za boljšo dostopnost
  • Zaklepni zatič za preprečevanje izvleka palice
  • Popolnoma usklajene fosfatne konice za večjo natančnost
  • Krom vanadijevo jeklo za večjo vzdržljivost
  • Kromirano s poliranimi konci na palici.

Lastnosti:

  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 63
  • [g] max.: 22

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico