Garnitura pip in matric

Št. art.: 849
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
Vrsta izdelka Vrezovalnik navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 849
EAN/GTIN 4000896035984
Številka proizvajalca 849
L-število L60140 1171

Opis

Opis:

Uporaba:
Enostavno ponovno rezanje niti, tudi na težko dostopnih mestih
  • Visokozmogljivo orodje za rezanje navojev HSS
  • KOMPLET ZA REZANJE NAVOJEV, VSEBINA:
    1IG-M3 ∙ M4 ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 3AG-M3 ∙ ∙ M4 ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 849 IG-849 6,3 10 2100-025 ∙ 849 8 849 ∙ 2250-1 ∙


    6,3
    3
  • Aktiviranje z obrnljivo račno
  • Plastična škatla 165-L (1/3)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Neto teža (kg): 1,33 kg
  • Število orodij: 21

Obseg dobave:

  • 849AG-6.3
  • 849AG-10
  • 849AG-M3
  • 849AG-M4
  • 849AG-M5
  • 849AG-M6
  • 849AG-M8
  • 849AG-M10
  • 849AG-M12
  • 849IG-6.3
  • 849IG-8
  • 849IG-M3
  • 849IG-M4
  • 849IG-M5
  • 849IG-M6
  • 849IG-M8
  • 849IG-M10
  • 849IG-M12
  • 2100-025
  • 2250-1
  • 2250-3

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico