Ključ s škatlastim nastavkom ∙ 12-točkovni ∙ odprt

Št. art.: 848Z-32
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 848Z-32
EAN/GTIN 4000896079186
Številka proizvajalca 848Z-32
L-število L60140 957

Opis

Opis:

  • Vrana nožni ključ
  • Za matice priključkov in cevne nastavke
  • Kvadratna pritrditev
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: 32 mm
  • Dimenzije / dolžina: 63,7 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 48,5 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 24,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,16 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico