Ključ s škatlastim nastavkom ∙ 12-točkovni ∙ odprt

Št. art.: 848Z-24
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 848Z-24
    EAN/GTIN 4000896079148
    Številka proizvajalca 848Z-24
    L-število L60140 954

    Opis

    Opis:

    • Vrana nožni ključ
    • Za matice priključkov in cevne nastavke
    • Kvadratna pritrditev
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
    • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
    • Velikost ključa: 24 mm
    • Dimenzije / dolžina: 50 mm
    • Premer d1 (na izhodu): 36,5 mm
    • Premer d2 (na pogonu): 18,5 mm
    • Neto teža (kg): 0,08 kg
    • Za ročno upravljanje

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico