Krovni voziček s prestreznimi vrati

Št. art.: 8482-3DE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 8482-3DE
    EAN/GTIN 4017976392318
    Številka proizvajalca 8482-3DE
    L-število L90070 413

    Opis

    Izvedba:

    nesestavljeno

    Opis:

    Modularni sistem, varjene jeklene cevi in profilno jeklo, praškasto lakirano modro RAL 5007, vijačna konstrukcija. Končne stene in vzdolžna stena, zaprta z žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. Z dvojnimi krilnimi vrati, cevastim jeklenim okvirjem z varjeno žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. Zaklep vijakov je vgrajen v cevni okvir, ki ga je mogoče zakleniti s ključavnico (ni vključeno v dostavo), vratno krilo zložljivo do končnih sten. S streho iz žične mreže. 1 trdnih in 2 ohlapnih polic iz lesenih plošč, obdelava bukve. Police se lahko uporabljajo spremenljivo, delitev 100 mm. Nosilnost na polico 90 kg. Posvetovanje: 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, TPE pnevmatike, pesta s krogličnimi ležaji globokega utora. Nosilci na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost viličarjev).

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 600
    Nosilnost pod (kg): 90
    Dolžina nakladalnega prostora (mm): 1000
    Širina tovornega prostora (mm): 700
    Skupna dolžina (mm): 1169
    Skupna širina (mm): 730
    Skupna višina (mm): 1552
    Višine tal (mm): 269, 669, 1069
    Pnevmatike: TPE
    Velikost kolesa (mm): 200 × 40

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico