Izvedba:
nesestavljeno
Opis:
Modularni sistem, varjene jeklene cevi in profilno jeklo, praškasto lakirano modro RAL 5007, vijačna konstrukcija. Končne stene in vzdolžna stena, zaprta z žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. Z dvojnimi krilnimi vrati, cevastim jeklenim okvirjem z varjeno žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. Zaklep vijakov je vgrajen v cevni okvir, ki ga je mogoče zakleniti s ključavnico (ni vključeno v dostavo), vratno krilo zložljivo do končnih sten. S streho iz žične mreže. 1 trdnih in 2 ohlapnih polic iz lesenih plošč, obdelava bukve. Police se lahko uporabljajo spremenljivo, delitev 100 mm. Nosilnost na polico 90 kg. Posvetovanje: 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, TPE pnevmatike, pesta s krogličnimi ležaji globokega utora. Nosilci na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost viličarjev).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Nosilnost pod (kg): 90
Dolžina nakladalnega prostora (mm): 1000
Širina tovornega prostora (mm): 600
Skupna dolžina (mm): 1169
Skupna širina (mm): 630
Skupna višina (mm): 1552
Višine tal (mm): 269, 669, 1069
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 × 40