Večnamensko orodje, Tip: DUAL-FORCE

Št. art.: 846080 DUAL-FORCE
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 196 mm
Število funkcij 12
Vrsta izdelka Večfunkcijsko orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 846080 DUAL-FORCE
EAN/GTIN 013658156920

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabno večnamensko orodje. Klešče z 2-kratno nastavljivim drsnim zglobom in 2-krat večjo trdnostjo klešč zahvaljujoč večslojni konstrukciji. 12 funkcij v kompaktnem dizajnu iz nerjavečega jekla.

Funkcija:

  • Snemalnik izolacije
  • Rezilo za rezanje žice
  • 2-pozicijske klešče z drsnim zglobom: male in velike prijemalne klešče, ploščate klešče
  • Izvijač za vijačne nastavke s centrirano osjo
  • Nož z gladkim rezilom (dolžina 8,2 mm)
  • Ravnila
  • Žaga
  • tristransko rezkana pila
  • Sekači
  • Očesce za obešanje
  • Nastavek za križni izvijač PH1
  • Nastavek za križni izvijač PH2
  • Nastavek za izvijač z zarezo 1,0×4,77 mm

Uporaba:

Mobilna škatla za orodje v praktični torbici za pas.

Obseg dobave:

Vključuje robustno torbico za pas.

Opomba:

Upoštevajte zakone o orožju v posamezni državi!
Nemčija – Zakon o orožju WaffG v členu 42a, odstavek 1, točka 3, dovoljuje nošenje enoročnih nožev le pri izvajanju poklica, narodnih običajev ali pri športnih dejavnostih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico