Žepno orodje, Tip: 60L

Št. art.: 846050 60L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 58 mm
Število funkcij 10
Material zapirala ABS/Cellidor
Masa 31 g
Utrditev rezila Ne
Enoročno rezilo Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijski nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 846050 60L
EAN/GTIN 7611160013422
Številka proizvajalca 0.6366.T2

Opis

Izvedba:

Originalno švicarsko žepno in multifunkcijsko orodje neprekosljivo v kvaliteti, natančnosti, prijaznosti do uporabnika in funkcionalnosti.

Funkcija:

  1. Rezilo
  2. Škarje
  3. Iglasta pila
  4. − Izvijač
  5. Odpirač z
  6. − Magnetni izvijač za profil Phillips
  7. − Snemalnik izolacije
  8. Obroč
  9. LED
  10. Kemični svinčnik

Uporaba:

Kot univerzalno orodje in „pomočnik v stiski“, obveza v vsaki orodni omari in torbi.

Opomba:

Upoštevajte zakone o orožju v posamezni državi!
Nemčija − Zakon o orožju WaffG v členu 42a, odstavek 1, točka 3, dovoljuje nošenje enoročnih nožev le pri izvajanju poklica, narodnih običajev ali pri športnih dejavnostih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico