Žepno orodje

Št. art.: 846000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 110 mm
    Število funkcij 14
    Utrditev rezila Da
    Enoročno rezilo Ne
    Vrsta izdelka Večfunkcijski nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 846000
    EAN/GTIN 4045197298836
    Številka proizvajalca 846000

    Opis

    Izvedba:

    Originalno švicarsko žepno orodje neprekosljivo v kvaliteti, natančnosti, prijaznosti do uporabnika in funkcionalnosti.
    Dolžina 110 mm s pritrdilnim rezilom, kemičnim svinčnikom in pinceto z dolžinskim metrom.

    Funkcija:

    1. Veliko pritrdilno rezilo
    2. Odpirač plutovinastih zamaškov
    3. Odpirač pločevink z
    4. – majhnim ploščatim izvijačem
    5. Odpirač s
    6. – ploščatim izvijačem
    7. – snemalnikom izolacije
    8. Šilo-sveder
    9. Obroč
    10. Pinceta
    11. – z dolžinskim metrom 35 mm
    12. Zobotrebec
    13. Kemični svinčnik
    14. Mini izvijač

    Uporaba:

    Kot univerzalno orodje in „pomočnik v stiski“, obveza v vsaki orodni omari in torbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico