Varnostni noži za okrogli material 45 mm

Št. art.: 845250 45
Popust
29,90 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 165 mm
⌀ rezila 45 mm
Vrsta izdelka Varnostni noži za okrogli material

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 845250 45
EAN/GTIN 091511300628
Številka proizvajalca 06-0807-156

Opis

Izvedba:

Z dvojnim varnostnim zapiralom. Pri sproženju držala se nož odpre, položaj rezila se lahko utrdi v obeh položajih. Nož za okrogli material omogoča reze naprej in nazaj ter ukrivljene reze.

Uporaba:

Za mozaik, rezanje in obdelavo papirja, folije, usnja in blaga.