Garnitura segmentnih rezil, 50-delna, širina 18 mm „multisharp“ 50

Št. art.: 845023 50
Nastavi ceno 50 kos (0,47 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.188 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 100 mm
Širina rezila 18 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število segmentov 8
Število rezil 50
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 845023 50
EAN/GTIN 2050001962508
Številka proizvajalca 2057.0500/AB 22

Opis

Izvedba:

Črno rezilo – Lutz® multisharp, vrhunska kaljena rezila z izjemno ostrim brušenjem.

Posebej fino in izjemno ostro nabrušeno rezilo.
50-delna garnitura v robustnem varnostnem podajalniku rezil.

Primerno za:

Univerzalni nož art. 845000845020 in 845025845080.