Garnitura za odstranjevanje čepov

Št. art.: 844/5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844/5
EAN/GTIN 4000896035878
Številka proizvajalca 844/5
L-število L60140 2082
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Plastična škatla 165-s (1/9)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Površina: Kromirana, polirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Dimenzije / dolžina: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Neto teža (kg): 1,34 kg
  • Število orodij: 5

Obseg dobave:

  • 844-6
  • 844-7
  • 844-8
  • 844-10
  • 844-12

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico