Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 9 mm, s 30° konico „experience“, Količina: 10

Št. art.: 844916 10
Nastavi ceno 10 kos (0,34 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.885 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 73 mm
Širina rezila 9 mm
Debelina rezila 0,4 mm
Število segmentov 7
Število rezil 10
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 844916 10
EAN/GTIN 2050001962393
Številka proizvajalca 1720.0400

Opis

Izvedba:

Univerzalno rezilo – Lutz® experience, rešitev za vsa rezanja.
Rezilo s 30°konico, 7 segmentov − za fine, čiste reze.

Primerno za:

Univerzalni noži art. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico