Zložljivi nož za elektrikarje, Tip: 1

Št. art.: 844610 1
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 120 mm
Masa 85 g
Vrsta izdelka Noži za kable

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844610 1
EAN/GTIN 4003773082705
Številka proizvajalca 16 20 50 SB
Proizvajalec KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Univerzalni zložljivi nož za vsakodnevno uporabo.
Ergonomičen ročaj iz robustne umetne mase, odporne proti udarcem. Čvrsto rezilo iz nerjavečega jekla.
Nož lahko zaradi ušesa na koncu tudi pritrdite.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico