Izvleka vijaka

Št. art.: 844-12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844-12
EAN/GTIN 4000896035816
Številka proizvajalca 844-12
L-število L60140 48
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Za namestitev in odstranjevanje vijakov in navojne zatiče z desnimi ali levimi navoji
  • Notranji kvadratni pogon 12,5 =12″ ali
    velikost ključa 21 mm zunanji šesterokotnik
  • Površina: Kromirana, polirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Dimenzije / dolžina: 75 mm
  • Premer: 27 mm
  • Neto teža (kg): 0,19 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico