Komplet za popravilo navojev

Št. art.: 842N-614/118
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
Vrsta izdelka Vrezovalnik navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 842N-614/118
EAN/GTIN 4000896167272
Številka proizvajalca 842N-614/118
L-število L60140 3095

Opis

Opis:

  • 118-delni set ∙ M6 do M14
  • M14 posebej za navoje vžigalnih svečk
  • Vsebina:
    25 navojnih vložkov
    M6 x 1 mm x 9 mm M8 x 1,25 mm
    x 12 mm M10 x 1,5 mm
    x 15,0 mm
  • 10 navojnih vložkov M12 x 1,75 mm x 18 mm
  • 5 navojnih vložkov
    M14 x 1,25 mm x 8,4 mm M14 x 1,25 mm
    x 12,4 mm M14 x 1,25 mm
    x 16,4 mm
  • 4 vrtalnikov, 5 pip, 5 montažnih orodij, 4 drobilnikov
  • Navojni oklep iz materialov z nizko strižno trdnostjo, npr. V strojništvu, avtomobilski, električni in medicinski tehnologiji
  • Nerjaveče jeklo iz kroma-niklja zagotavlja dobre notranje niti, ki so odporne na temperaturo in korozijo
  • Plastična škatla
  • Neto teža (kg): 2 kg
  • Za popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev
  • Odstranjevanje ostankov
  • Število orodij: 118

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico