Univerzalni komplet orodja za popravilo navojev

Št. art.: 842AIG-1/4
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
    Vrsta izdelka Vrezovalnik navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 842AIG-1/4
    EAN/GTIN 4000896153428
    Številka proizvajalca 842AIG-1/4
    L-število L60140 1571

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Režite desne in leve navoje
    (metrične in nemetrične vrste navojev)
    • Za moške niti / 13 mm ( 5 / 12 / / 1 2 ″) in ženske niti 5 - 12 mm ( 13 464″ - 1 / 2 / ″)
    • 1 moški rezkarji za navoje
    • 2 ženski rezkarji za navoje
    • Zaščitni rokavi za aluminijaste niti
    • Enostavna in hitra nastavitev z ustreznim narebriranim vijakom
    • Tudi za aluminijaste nitke
    • Neto teža (kg): 0,34 kg
    • Število orodij: 4

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico