Univerzalno orodje za popravilo navojev

Št. art.: 842AG-4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Končno rezilo za navoj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 842AG-4
EAN/GTIN 4000896170739
Številka proizvajalca 842AG-4
L-število L60140 3267
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Režite desne in leve navoje (upoštevajte smer vrtenja)
metrične in nemetrične vrste navojev (60° bočna dimenzija)
  • Za premer navoja 35 – 152 mm (1.3/8″ – 6″)
  • Hitro pritrditev z nastavitvenim vijakom
  • Primerno za desne in leve navoje
  • 2 vzporedni rezalni plošči za optimalno rezanje
  • Zaskočna ročica za izvlek
  • 60° navojni bok
  • Samo 1,8 kg
  • Neto teža (kg): 2,03 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico