MM TC286N-36-G-T10 IC28 Zamenljive karbidne prazne glave

Št. art.: 8424123
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8424123
EAN/GTIN 7291075456882
Številka proizvajalca 8424123
L-število L24060 1056

Opis

Opis:

Zamenljive karbidne slepe glave MM TC286N-36-G-T10 IC28

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.