Torbica za pas z zaponko L

Št. art.: 842200 L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 215 mm
    Širina 68 mm
    Višina 40 mm
    Material Najlon
    Pritrditev Sponka za pas; s samopritrdilnim trakom
    Pranje 40 °C, pisano perilo
    Vrsta izdelka Torbica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 842200 L
    EAN/GTIN 4002632800306
    Številka proizvajalca 992208

    Opis

    Izvedba:

    Robustne torbice za pas iz trpežnega najlona so natančno prilagojene nožem in škarjam MARTOR. Možnost pritrditve z zaponko ali samopritrdilnim trakom.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico