Varnostni nož SECUNORM 500 z 1 rezilom 1

Št. art.: 842081 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.681 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 143 mm
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 842081 1
EAN/GTIN 4002632800818
Številka proizvajalca 5000011002

Opis

Izvedba:

Varnostni nož z globino reza 17 mm in samodejnim uvlekom rezila. Ergonomičen in robusten ročaj iz aluminija vklj. z nedrsečim ročajem z mehko oblogo na dvostranskem drsniku za desničarje in levičarje. Varna in enostavna zamenjava rezil (nadomestno rezilo art. 842098 vel. 10 in 2C ali konice art. 842097 vel. 10), rezilo za 2-kratno uporabo.

Uporaba:

Za vse običajne materiale, na primer 3-slojni karton, folije, vreče in plašče iz umetne mase.