Varnostni nož SECUNORM 525 z 1 rezilom 1

Št. art.: 842079 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
342 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 143 mm
    Število rezil 1
    Vrsta izdelka Varnostni nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 842079 1
    EAN/GTIN 4002632801785
    Številka proizvajalca 5250041002

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni nož z globino reza 18 mm in popolnoma samodejnim uvlekom rezila. Ergonomičen ročaj iz aluminija vklj. z velikopovršinskim mehkim držalom na drsniku. Varna in enostavna zamenjava rezil (nadomestno rezilo art. 842085 vel. 10 ali keramično rezilo art. 842057 vel. 2C). Levičarji obrnejo kakovostno rezilo enkrat v ročaju. Rezilo za 2-kratno uporabo.

    Uporaba:

    Za vse običajne materiale, kot na primer 3-slojni karton, folije, vreče, material v rolah, penaste mase, stiropor, PVC itd.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico