Varnostni nož SECUNORM 540 z 1 rezilom, Tip: 1

Št. art.: 842076 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
999 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 143 mm
Število rezil 1
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 842076 1
EAN/GTIN 4002632801778
Številka proizvajalca 5400041002

Opis

Izvedba:

Varnostni nož z globino reza 36 mm in popolnoma samodejnim uvlekom rezila. Ergonomičen ročaj iz aluminija vklj. z velikopovršinskim drsnikom. Varna in enostavna zamenjava rezil (nadomestno rezilo art. 842077 vel. 10), levičarji obrnejo kakovostno rezilo enkrat v ročaju.

Uporaba:

Za vse običajne materiale, kot na primer 3-slojni karton, folije, vreče, material v rolah, penaste mase, stiropor, PVC itd.