Varnostni nož SECUNORM 380 z 1 rezilom

Št. art.: 842070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
2.314 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 170,5 mm
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 842070
EAN/GTIN 4002632921100
Številka proizvajalca 380001.02

Opis

Izvedba:

Varnostni nož z globino reza 73 mm in popolnoma samodejnim uvlekom rezila. Ergonomičen ročaj iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni (vklj. z mehkim držalom), z robustnim kovinskim vodilom v notranjosti za vodenje rezila. Varna in preprosta zamenjava rezil (nadomestno rezilo art. 842072, vel. 10, rezilo z valovitim brušenjem art. 842073, vel. 10, ali kratko rezilo art. 842077, vel. 10). Levičarji obrnejo kakovostno rezilo enkrat v ročaju.

Uporaba:

Reže kot univerzalni nož, vendar varneje - na primer debelejše materiale kot stiropor in penaste mase, montažno peno in stekleno volno, do 4-slojni karton, vreče in vse vrste folije.