Varnostni nož SECUPRO MARTEGO z 1 rezilom

Št. art.: 842060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 155 mm
    Vrsta izdelka Varnostni nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 842060
    EAN/GTIN 4002632920073
    Številka proizvajalca 12200102

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni nož z globino reza 9 mm in popolnoma samodejnim uvlekom rezila. Ergonomičen dvojni ročaj iz aluminija (vklj. z mehkim držalom za optimalen oprijem), z lahko tekočo ročico za sproženje rezila. Varna in udobna zamenjava rezila, rezilo za 4-kratno uporabo.

    Uporaba:

    Za 2-slojne kartone, plašče iz umetnih mas, lepilni trak, material v rolah, PVC itd.

    Rezervni del:

    Nadomestno rezilo, glejte art. 842065 vel. 10 ali keramično rezilo art. 842065 vel. 2C.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico