Varnostni nož SECUPRO MEGASAFE z 1 rezilom

Št. art.: 842052
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 153 mm
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 842052
EAN/GTIN 4002632919893
Številka proizvajalca 11600602

Opis

Izvedba:

Varnostni nož z globino reza 17 mm in popolnoma samodejnim uvlekom rezila. Ergonomičen ročaj iz aluminija z dvostranskim drsnikom za desničarje in levičarje. Varna in udobna zamenjava rezila, rezilo za 2-kratno uporabo.

Uporaba:

Za 3-slojne kartone, material v rolah, gumo, PVC itd.

Rezervni del:

Nadomestno rezilo, glejte art. 842057 vel. 10 ali keramično rezilo art. 842057 vel. 2C.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico