Varnostni nož SECUMAX CARDYCUT 10-delne 10

Št. art.: 842043 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 71 mm
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 842043 10
EAN/GTIN 4002632801044
Številka proizvajalca 0074691212

Opis

Izvedba:

Varnostni nož brez možnosti zamenjave rezil z zaščitenim rezilom. S kratkim vrhom noža za reze z ozkim polmerom. Nerjavno rezilo s prevleko TiN.
Lahek (5,5 g) in ozek (2 mm) nož iz umetne mase.

Uporaba:

Zlasti za tanke folije in tanek papir.
Tudi za uporabo v ozkih režah, na primer v avtomobilski industriji.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico