Sicherheitsmesser SECUMAX POLYCUT 10-delne 10

Št. art.: 842041 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 76 mm
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 842041 10
EAN/GTIN 4002632800924
Številka proizvajalca 0850001212

Opis

Izvedba:

Varnostni nož brez možnosti zamenjave rezil z zaščitenim rezilom. Lahek (7 g) in ozek (3 mm) nož iz umetne mase. Z dolgim, koničastim vrhom noža, ki zanesljivo vodi material do noža.

Uporaba:

Za folijo, tudi v ozkih režah, in za papir.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico