Garnitura nadomestnih rezil 10-delna 10

Št. art.: 842037 10
Nastavi ceno 10 kos (0,76 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 43 mm
Širina rezila 22 mm
Debelina rezila 0,4 mm
Število rezil 10
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 842037 10
EAN/GTIN 4002632914904
Številka proizvajalca 3704060

Opis

Primerno za:

Varnostni nož art. 842025 (do kat. 48); 842030; 842035.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico