Varnostni nož SECUMAX EASYSAFE z 1 rezilom

Št. art.: 842020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
360 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 207 mm
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 842020
EAN/GTIN 4002632919206
Številka proizvajalca 12100102

Opis

Izvedba:

Velik varnostni nož z zaščitenim rezilom (4-kratna uporaba) in dodatnim strgalom za lepilni trak. Ergonomičen ročaj iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Varna in preprosta menjava rezil. Dostop do rezila se lahko z varnostnim ključem EASYSAFE (art. 842023 vel. 5) tudi zaklene.

Uporaba:

Zlasti za folijo, papir, vreče, tkanino in plašče z umetnih mas.

Rezervni del:

Nadomestno rezilo, glejte art. 842022 vel. 10.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico