Garnitura z varnostnim nožem SECUMAX 145 10-delna 10

Št. art.: 842016 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 118 mm
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 842016 10
EAN/GTIN 4002632800658
Številka proizvajalca 14500112

Opis

Izvedba:

Varnostni nož brez možnosti zamenjave rezil z zaščitenim rezilom in zamenljivo glavo rezila 2 v 1 za rezanje in zarezovanje. Ergonomičen, izjemno lahek (12 g) ročaj iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni.

Uporaba:

Za vse običajne materiale – folije, lepilni trak ali enoslojni karton.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico