1″ natični ključ (mm) 80 mm

Št. art.: 8405M 80mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8405M 80mm
EAN/GTIN 4991644176731
Številka proizvajalca 8405M 80mm

Opis

Opis:

Dolžina: 95 mm
Dimenzija D2: 75 mm
D1: 106,5 mm
Dolžina: 58 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 80 mm
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico