1″ natični ključ (mm) 35 mm

Št. art.: 8405M 35mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8405M 35mm
EAN/GTIN 4991644176359
Številka proizvajalca 8405M 35mm

Opis

Opis:

Dolžina: 65 mm
Dimenzija D2: 48 mm
D1: 50,5 mm
Dolžina: 24,5 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 35 mm
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico