1″ natični ključ (inch) 2.1/4″

Št. art.: 8405A 2.1/4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8405A 2.1/4
EAN/GTIN 4991644177233
Številka proizvajalca 8405A 2.1/4

Opis

Opis:

Dolžina: 77 mm
Dimenzija D2: 53 mm
D1: 78 mm
Dolžina: 41 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 2.1/4″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico