1″ natični ključ (inch) 1.7/16″

Št. art.: 8405A 1.7/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8405A 1.7/16
EAN/GTIN 4991644177103
Številka proizvajalca 8405A 1.7/16

Opis

Opis:

Dolžina: 65 mm
Dimenzija D2: 50 mm
D1: 53 mm
Dolžina: 25,5 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.7/16″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico