1″ natični ključ (inch) 1.3/8″

Št. art.: 8405A 1.3/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8405A 1.3/8
EAN/GTIN 4991644177097
Številka proizvajalca 8405A 1.3/8

Opis

Opis:

Dolžina: 65 mm
Dimenzija D2: 48 mm
D1: 50,5 mm
Dolžina: 24,5 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.3/8″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico