1″ natični ključ (inch) 1.3/4″

Št. art.: 8405A 1.3/4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8405A 1.3/4
EAN/GTIN 4991644177158
Številka proizvajalca 8405A 1.3/4

Opis

Descrizione:

Lunghezza: 68 mm
Dimensione D2: 53 mm
D1: 61,5 mm
Lunghezza: 29,5 mm
Guida: 1″
Attacco quadro
Uscita 1.3/4″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico