1″ natični ključ (inch) 1.1/4″

Št. art.: 8405A 1.1/4
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8405A 1.1/4
    EAN/GTIN 4991644177073
    Številka proizvajalca 8405A 1.1/4

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 65 mm
    Dimenzija D2: 45 mm
    D1: 46,5 mm
    Dolžina: 23 mm
    Pogon: 1″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 1.1/4″
    Notranji dvojni šestkotnik
    Površina: kromiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico