1″ natični ključ (mm) 32 mm

Št. art.: 8400M 32mm
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8400M 32mm
    EAN/GTIN 4991644175086
    Številka proizvajalca 8400M 32mm
    L-število L60050 328

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 65 mm
    Dimenzija D2: 45 mm
    D1: 46,5 mm
    Dolžina: 23 mm
    Pogon: 1″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 32 mm
    Šestkotna vtičnica
    Površina: kromiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico