1″ natični ključ (inch) 1.15/16″

Št. art.: 8400A 1.15/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8400A 1.15/16
EAN/GTIN 4991644175680
Številka proizvajalca 8400A 1.15/16

Opis

Opis:

Dolžina: 72 mm
Dimenzija D2: 53 mm
D1: 68 mm
Dolžina: 32,5 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.15/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico