Izvlačevalnik vijakov

Št. art.: 840-3
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
    Vrsta izdelka Snemalno orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 840-3
    EAN/GTIN 4000896035700
    Številka proizvajalca 840-3
    L-število L60140 1750

    Opis

    Opis:

    • Tla
    • Dimenzije / dolžina: 66 mm
    • Premer (min-max): 4–4,5 mm
    • Neto teža (kg): 0,01 kg
    • Za odstranitev raztrganih vijakov in vijakov z desnimi navoji

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico