Kotni izvijač z dolgo kroglično glavo 6 mm

Št. art.: 83SH.6
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 83SH.6
EAN/GTIN 3148511238219
Številka proizvajalca 83SH.6
L-število L60130 679
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: silicijevo jeklo
  • Kroglasta glava omogoča vijačenje z naklonom do 30°
  • Fosfatirano

Lastnosti:

  • A [mm]: 6,0
  • V [mm]: 32
  • H x L [mm]: 32 x 135
  • L [mm]: 135
  • [g]: 42

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico